{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená; Černá | |
| Délka kabelu | 1 m | |
| Průměr kabelu/vedení | 4 mm | |
| Materiál plášť kabelu | jiné | |
| Kabelové připojení | jiné | |
| Měřicí hroty průměr | 4 mm | |
| Kategorie přepětí | CAT III 1000 V | |
| Provedení kabelu | Rovný kabel | |
| Druh produktu | Měřicí vodič |
| Katalogové číslo | 473332 8 | |
| EAN / GTIN | 7612896003312 | |
| Číslo výrobce | 044126 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |