Měřicí vodiče, ⌀ měřicích hrotů: 2mm

Artiklové číslo: 473328 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
296 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicích hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měřicích hrotů 2 mm
⌀ měřicího vedení 4 mm
Délka kabelu 1 m
Kategorie přepětí CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (s ochrannými krytkami); CAT II 1000 V (bez ochranných krytek)
Druh produktu Měřicí vedení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Číslo výrobce 473328 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí kabely 2dílné, červená / černá, ⌀ měřicího kabelu = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (s ochrannými krytkami), CAT II 1000 V (bez ochranných krytek).

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pro:

Digitální multimetr č. 473320 vel. 960 a vel. 9917.