{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Serie | 755 | |
| Clase de protección IP: | IP64 | |
| Denominación del fabricante | testo 755-2 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicador de sentido de campo giratorio (izquierda/derecha) | ano | |
| Contrôle de continuité min. | 0 Ω | |
| Contrôle de continuité max. | 100 000 Ω | |
| Mesure de résistance min. | 1 Ω; 1 Ω | |
| Mesure de résistance max. | 0,1 MΩ; 0,1 MΩ | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 6 V | |
| Tension de mesure min., contrôle de phase | 6 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 1,000 V | |
| Tension de mesure max., contrôle de phase | 1 000 V | |
| Affichage (c.c.) min. | 6 V | |
| Affichage (c.c.) max. | 1 000 V | |
| Indicador (CA) mín. | 6 V | |
| Indicador (CA) máx. | 1,000 V | |
| Vekselstrøm (AC), min. | 0,1 mA | |
| Vekselstrøm (AC), maks. | 200 A | |
| Tension alternative (c.a.) min. | 6 V | |
| Tension alternative (c.a.) max. | 1 000 V | |
| Jævnspænding (DC), min. | 6 V | |
| Tension continue (c.c.) max. | 1 000 V | |
| Indicación | LCD | |
| Pantalla iluminada | ano | |
| Arrêt automatique | ano | |
| Nombre représentable max. | 4 000 | |
| Sin contacto | ne | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición multifunción | |
| Variantes de medición | Comprobación de sentido del campo giratorio; Comprobación de continuidad; Comprobación de fase; Comprobación de polaridad; Medición de tensión; Medición de resistencia | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT III; CAT IV | |
| Caractéristiques | Función de linterna; Iluminación de puntos de medición | |
| Norma | DIN EN 61010-1; IEC / DIN EN 61243-3 | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Calibrable | ano |
| Katalogové číslo | 473220 755-2 | |
| EAN / GTIN | 4029547013935 | |
| Číslo výrobce | 0590 7552 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de |