Stroom-spanningstester 755-2

Artikelnummer: 473220 755-2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 87,60 / st.
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 64

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 4.000
IP-klasse IP 64
Doorgangsmeting ja
Meetpuntverlichting ja
Fasetest ja
Test draaiveldrichting ja
Wisselspanning AC 6 V - 1000 V
Gelijkspanning DC 6 V - 1000 V
Wisselstroom AC 0,1 - 200 A
Weerstand 1 Ω - 100 kΩ
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473220 755-2
EAN/GTIN 4029547013935
Nummer fabrikant 0590 7552

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische kunststof behuizing met antislipring, met rubber beklede greepzone en meetpenhouder. Volautomatische meting van stroom, spanning, weerstand. Testpennen verwisselbaar. Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van het meetpunt.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).
Bovendien eenpolige fasetest en draaiveldmeting. Toegestaan voor spanningstest op installaties tot 1000 V.

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Levering:

Incl. batterijen nr. 081561 gr. LR3, meetpunten en meetpuntopzetstukken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen