{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 4.000 | |
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
Ispitivanje prolaza | da | |
Rasvjeta mjernog mjesta | da | |
Ispitivanje faza | da | |
Ispitivanje redoslijeda faza | da | |
Izmjenični napon AC | 6 V - 1000 V | |
Istosmjerni napon DC | 6 V - 1000 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 - 200 A | |
Otpor | 1 Ω - 100 kΩ | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Multimetar |
Broj artikla | 473220 755-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013935 | |
Broj proizvođača | 0590 7552 |