VDI30 AV-D20-JHP Držáky VDI pro vyvrtávací tyče Whisperline

Artiklové číslo: 4728833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4728833
EAN / GTIN 7291075426557
Číslo výrobce 4728833
L-číslo L23990 1484

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 30 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 54 mm
  • Délka telesa (LB) 74 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 80 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Prumer príruby (DF) 68 mm
  • Celková výška (OAH) 56 mm
  • Celková délka (OAL) 151 mm
  • Délka stopky (LS) 55 mm