VDI30 AV-D20-JHP VDI-holdere til Whisperline-borestænger

Art.-nr.: 4728833
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4728833
EAN/GTIN 7291075426557
Producentnummer 4728833
L-nummer L23990 1484

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskifteholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm, holderdiameter, emneside (DCONWS) 20 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 54 mm
  • Kropslængde (LB) 74 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 80 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
  • Bundtets diameter (DF) 68 mm
  • Samlet højde (OAH) 56 mm
  • Samlet længde (OAL) 151 mm
  • Skaftets længde (LS) 55 mm