390 Nastavovací kroužek 42 mm

Artiklové číslo: 4717062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Einstellscheibe MarGage 390
Jmenovitý rozměr min. 42 mm
Jmenovitý rozměr max. 42 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu nastavovací kroužek
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4717062
EAN / GTIN 4059192062736
Číslo výrobce 4717062
L-číslo L40090 640
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Speciální měrná ocel odolná proti opotřebení. Kalená a lapovaná.
Výrobní tolerance: ± 1/2 IT 2
Nejistota skutečného rozměru: 1/2 IT 1

Ideální nastavovací etalony pro indikační zaklapávací měřidla řady Marameter 840 F a 300P
.

Popis:

Seřizovací kotouč MarGage 390
  • Průměr v mm: 42 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Nastavovací kotouč
  • Typ výrobku: 390
  • Průměr v mm: 42 mm