390 Arandela de ajuste 42 mm

Número de artículo: 4717062
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Einstellscheibe MarGage 390
Medida nominal mín. 42 mm
Medida nominal máx. 42 mm
Configurable no
Tipo de producto anillo de comprobación
Contenido pieza única
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 4717062
EAN / GTIN 4059192062736
Número del fabricante 4717062
Número L L40090 640
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Acero de calibre especial resistente al desgaste. Endurecido y lapeado.
Tolerancia de fabricación: ± 1/2 IT 2
Incertidumbre de la dimensión real: 1/2 IT 1

Normas de ajuste ideales para indicar galgas de presión de las familias Marameter 840 F y 300P
.

Descripción:

Disco de ajuste MarGage 390
  • Diámetro en mm: 42 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Disco de ajuste
  • Tipo de producto: 390
  • Diámetro en mm: 42 mm