Kryt studny, izolovaný, pozinkovaný

Artiklové číslo: 47119
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 47119
EAN / GTIN 4003866471195
Číslo výrobce 47119
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.
Těsnění EPDM na spodní straně krytu

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 920 mm × 920 mm
Materiál ocel, pozinkovaná
světlá šířka hřídele 800 mm
světlá délka hřídele 800 mm
rozměr světlé komory 800 mm × 800 mm
Vnější šířka 920 mm
Vnější délka 920 mm