Cubierta arqueta, aislada, galvanizada

Número de artículo: 47119
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 47119
EAN / GTIN 4003866471195
Número del fabricante 47119
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.
Sellado con protección antiinsectos o animales pequeños.

Característica:

Ancho exterior 920 mm
La. x An. x Al. exterior 920 mm × 920 mm
Longitud exterior 920 mm
Material Acero galvanizado
ancho libre del eje 800 mm
dimensiones del eje libre 800mm × 800mm
longitud libre del eje 800 mm