• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

355 E Nastavovací kroužek 30 mm

Artiklové číslo: 4710050

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce 355 E Einstellring
Jmenovitý rozměr min. 30 mm
Toleranční pole JS
Stupeň tolerance (kvalita) 4
Konfigurovatelný ne
Druh produktu nastavovací kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2250
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4710050
EAN / GTIN 4059192026691
Číslo výrobce 4710050
L-číslo L40090 378
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Ocel speciálního rozměru odolná proti opotřebení. Kalené a lapované.
  • Rozměry: DIN 2250, provedení C
  • Výrobní tolerance: DIN 2250 (JS4)
  • Přesnost skutečného rozměru: 1/2 IT 1

Popis:

  • 355 E stavěcí kroužek, DIN 2250 C, 30 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Nastavovací kroužek
  • Typ výrobku: 355 E
  • Průměr v mm: 30 mm

Norma:

DIN 2250 C