• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

355 E Einstellring 30 mm

Artikel-Nr.: 4710050

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung 355 E Einstellring
Nennmaß min. 30 mm
Toleranzfeld JS
Toleranzgrad (Qualität) 4
Konfigurierbar nein
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2250
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4710050
EAN / GTIN 4059192026691
Herstellernummer 4710050
L-Nummer L40090 378
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
  • Baumaße: DIN 2250, Ausführung C
  • Herstelltoleranz: DIN 2250 (JS4)
  • Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

Beschreibung:

  • 355 E Einstellring, DIN 2250 C, 30 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Einstellring
  • Produkttyp: 355 E
  • Durchmesser in mm: 30 mm

Norm:

DIN 2250 C