Digitální sklonoměr µLevel 100, Typ: 10

Artiklové číslo: 467573 10
Sleva
103 000,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Řada µLevel
Označení výrobce Digitales Neigungsmessgerät µLevel 100, Typ: 10
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Vlastnosti Funkce HOLD
Výška celková 170 mm
Šířka celkem 47 mm
Celková hloubka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467573 10
EAN / GTIN 2050002124745
Výrobce/odpovědná osoba Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 Bochum, Deutschland

Popis

Provedení:

Přesné vyrovnání strojů je rozhodující pro montáž a kontrolu kvality. Systém µLevel® II výrobce Status Pro vám umožní rychle a efektivně dosáhnout přesnosti 0,001 mm/m. Kalibraci a přípravu systému provedete během minuty, takže můžete dosáhnout dokonalých výsledků měření přímo na místě. Pouzdro systému µLevel® II je provedeno formou plovoucího uložení, takže nedochází k přenosu napětí vznikajícího z důvodu rozdílů teplot na základnu.

Výhoda:

  • Dvě třídy přesnosti: Vybírejte 1 µm/m nebo 10 µm/m v závislosti na požadavcích.
  • Plovoucí uložení pouzdra: Napětí vznikající z důvodu teplotních rozdílů se nepřenáší na základnu.
  • Kontrolka LED sklonu: Snadná indikace a okamžitá zpětná vazba.
  • Ovládací panel odolný proti oleji.
  • Přípojka USB a připojení Bluetooth: Flexibilita a snadné zpracování dat.
  • Bezdrátové připojení k softwaru: Pohodlné a efektivní zpracování dat.
  • Jednoduchá struktura nabídek zabraňuje vzniku chyb při ovládání zařízení.
  • Rukojeť pro přenášení: Nastavení sklonu ve třech polohách a odnímatelné provedení pro všestranné možnosti využití.
  • Záznam chyb výšky a náklonu.
  • Diferenciální a automatizovaná měření.

Rozsah dodávky:

Sklonoměr, vzdálený displej, kufřík, nabíječka, napájecí zdroj, akumulátor.