Vodováha se zapínatelným magnetem, Délka: 250mm

Artiklové číslo: 467010 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
412 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Magnet možné připojení
Počet horizontálních libel 1
Počet vertikálních libel 1
Průhmat ne
Délka 250 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116
Číslo výrobce 467010 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní, eloxovaný hliníkový profil. Rovinná a prizmatická měřicí plocha. Zapínatelný magnet působí na rovných plochách a také např. u trubek. Libely bez hran s efektem lupy zajišťují nezkreslený pohled na vzduchové bubliny libely. Vertikální libelu lze velmi dobře odečítat i shora. Mezní chyba při měření nad hlavou: 0,5 mm/m.
Se spínaným magnetem.

Provedení – obrázek:

Magnetický spínač.
Čelní libela
bezproblémově odečítatelná téměř z každé polohy.