Vodováha z eloxovaného hliníku se širokým profilem, magnetická, 600 mm

Artiklové číslo: 466-600-M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 466-600-M
EAN / GTIN 7314150128365
Číslo výrobce 466-600-M
L-číslo L51320 1664
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Vodováha z eloxovaného hliníku
  • Přesnost měření: ± 0,5 mm/m
  • Válcovité vodováhy
  • Kapalina Libellen je odolná vůči UV záření
  • Snadno čitelné
  • Nerozbitné vážky
  • Nárazuvzdorné koncovky chrání před poškozením v případě pádu přístroje
  • Široký profil
  • Magnetické provedení v rozměrech 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm a 1200 mm (-M)
  • Dvousložková rukojeť
  • Frézované měřicí plochy
  • Zářez ve tvaru písmene V na spodní straně
  • Pevný, silný hliníkový profil
  • Vysoká uživatelská přívětivost díky otvorům pro ruce na obou stranách
  • Velké číslice pro snadné čtení i při špatném osvětlení
  • Měřicí stupnice (pouze pro ilustrační účely)
  • Obzvláště velké, s gumovými koncovkami tlumícími nárazy

Charakteristika:

  • Tloušťka: 66x30 mm
  • Délka: 600 mm
  • Počet horizontálních vážek: 1
  • Počet vertikálních vážek: 2
  • Hmotnost: 700g
  • Výška produktu: 28 mm
  • Délka výrobku: 632 mm
  • Hmotnost: 0,7800kg
  • Produkt šířka: 62 mm