• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage aus eloxiertem Aluminium mit breit geformtem Profil, magnetisch 600 mm

Artikel-Nr.: 466-600-M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 466-600-M
EAN / GTIN 7314150128365
Herstellernummer 466-600-M
L-Nummer L51320 1664
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wasserwaage aus eloxiertem Aluminium
  • Messgenauigkeit: ± 0,5 mm/m
  • Zylinderförmige Libellen
  • Die Libellen-Flüssigkeit ist beständig gegen UV-Licht
  • Leicht ablesbar
  • Unzerbrechliche Libellen
  • Stoßdämpfende Endkappen schützen vor Beschädigungen, wenn das Gerät herunterfällt
  • Breit geformtes Profil
  • Magnetische Ausführungen in den Abmessungen 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm (-M)
  • Zwei-Komponenten-Griff
  • Gefräste Messoberflächen
  • V-förmige Einkerbung an der Unterseite
  • Starkes, dickes Aluminiumprofil
  • Hohe Benutzerfreundlichkeit dank der Handöffnungen auf jeder Seite
  • Große Libellen für ein problemloses Ablesen auch bei schlechtem Licht
  • Messskala (nur zu Anzeigezwecken)
  • Besonders groß, mit stoßdämpfenden Gummi-Endkappen

Merkmal:

  • Dicke: 66x30 mm
  • Länge: 600 mm
  • Anzahl horizontaler Libellen: 1
  • Anzahl vertikaler Libellen: 2
  • Gewicht: 700 g
  • Produkt-Höhe: 28 mm
  • Produkt-Länge: 632 mm
  • Gewicht: 0,7800 kg
  • Produkt-Breite: 62 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb