• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Svinovací metr velmi stabilní, Délka pásma: 5m

Artiklové číslo: 462300 5
Sleva
392,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 68,00 / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 270,00 CZK / ks
  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 029 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Rollbandmaß extra stabil
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření max. 5 m
Šířka pásu 19 mm
Barva pásu Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 67 mm
Šířka krytu/rámu 28 mm
Výška krytu/rámu 63 mm
Materiál ocel
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462300 5
EAN / GTIN 4975364029089
Číslo výrobce H9P50MYYB
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

  • Svinovací metr s obzvlášť vysokou stabilitou tvaru.
  • Plastové pouzdro s vysokou odolností proti nárazům se snímatelnou opaskovou sponou.
  • Automatické navíjení a blokování pásma.
  • Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu.
  • Posuvný kluzný koncový háček.
  • Svinovací metr žlutý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povlakem pro vysokou odolnost proti oděru.
  • Odolná pružina z vysoce kvalitní oceli.