Rullmåttband extra stabil 5 m

Art-nr: 462300 5
(SEK 40,30 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
2 497 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 5 m
bandbredd 19 mm
husets längd 67 mm
husets bredd 28 mm
husets höjd 63 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462300 5
EAN/GTIN 4975364029089

Benämning

Utförande:

  • Måttband med extra hög viktstabilitet.
  • Mycket slagtåligt plasthölje med löstagbart bältesclips.
  • Automatisk bandåtergång och bandstopp.
  • Stötdämpare minskar belastningen vid återgång.
  • Rörlig ändhake.
  • Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning som ger hög nötningshållfasthet.
  • Fjäder av högvärdigt stål med lång livstid.
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
    bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen