Děrovač 28 mm

Artiklové číslo: 4618650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Pro materiál plast
Pro průměry otvorů 28 mm
Druh produktu Vysekávače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4618650
EAN / GTIN 4017981570282
Číslo výrobce 4618650
L-číslo L60160 5668
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro děrování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná hřídel.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 175 mm
  • Průměr otvoru [palec]: 1. 3/32 ″
  • Průměr otvoru [mm]: 28 mm
  • Povrch: lakovaný
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.