Arc punch 28 mm

Nr art.: 4618650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do materiału z tworzywa sztucznego
Do średnicy otworu 28 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4618650
EAN / GTIN 4017981570282
Numer producenta 4618650
Numer L L60160 5668
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials
  • Cutting edge hardened
  • Shaft blue varnished

Cecha szcz.:

  • Design: Cutting edge hardened
  • Hole diameter [inch]: 1. 3/32 ″
  • Hole diameter [mm]: 28 mm
  • Surface: lacquered
  • Total height [mm]: 40 mm
  • Total length [mm]: 175 mm
  • Total width [mm]: 51 mm
  • Use/application: For punching out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials