{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 874 | |
| Přesnost | 0 | |
| Materiál | Ocel tvaru I | |
| Délka | 1 500 mm | |
| Šířka průřezu | 50 mm | |
| Výška průřezu | 160 mm | |
| Hmotnost | 18 kg | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Druh produktu | Montážní pravítko |
| Katalogové číslo | 460750 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197226716 | |
| Číslo výrobce | 460750 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |