{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Skalierung | ohne Skala | |
| Material | I-Formstahl | |
| Länge gesamt | 1.500 mm | |
| Breite gesamt | 50 mm | |
| Höhe gesamt | 160 mm | |
| Form | B | |
| Genauigkeitsklasse | EG 0 | |
| Gewicht | 18.000 g | |
| Norm | DIN 874 | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Typ Lineal | Montagelineal | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | sí | |
| Produktart | Lineal |
| Número de artículo | 460750 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197226716 | |
| Número del fabricante | 460750 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |