.4 hp úhlová bruska

Artiklové číslo: 46001
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
Katalogové číslo 46001
EAN / GTIN 0616026460010
Číslo výrobce 46001
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Všechny modely jsou vybaveny vzduchovým kanálem, který zajišťuje nepřetržité chlazení převodovky; díky tomu mají ozubená kola delší životnost! Vodicí pastorek na rotoru slouží ke snížení excentru. Jehličkové ložisko zajišťuje správné vyrovnání hřídele.
  • Dvojitý mazací systém s knôtem, nasáklý převodovým olejem, zajišťující prodlouženou životnost převodovky na více než 700 hodin. To pomáhá zajistit správné dávkování a udržet převodový olej na kovových ozubených kolech. Nejvyšší hodnoty výkonu a točivého momentu ze všech podobných konkurenčních produktů.
  • Ergonomické pouzdro na nářadí s pohodlnou rukojetí s měkkým povrchem. Páčka plynu s bezpečnostní aretací zabraňuje náhodnému spuštění.
  • Motor řízený regulátorem udržuje otáčky i při zatížení. Obsahuje upínací vložky o průměru 1/4″ i 6 mm.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 15000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 74 mm
  • Délka (mm): 203 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg