Amoladora angular de 0,4 hp

Número de artículo: 46001
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
Número de artículo 46001
EAN / GTIN 0616026460010
Número del fabricante 46001
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Todos los modelos cuentan con un conducto de aire para refrigerar continuamente la caja de cambios; ¡así los engranajes duran más! Piñón guiado sobre el rotor para reducir la excentricidad. El cojinete de agujas garantiza la correcta alineación del eje.
  • Sistema de lubricación de doble mecha impregnado con aceite para engranajes, que prolonga la vida útil de los mismos hasta más de 700 horas. Esto ayuda a dosificar la cantidad adecuada y a mantener el aceite para engranajes en los engranajes metálicos. Los niveles de potencia y par motor más altos de todos los productos similares de la competencia.
  • Carcasa ergonómica para herramientas con un cómodo agarre de tacto suave. La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad evita el arranque accidental.
  • El motor controlado por regulador mantiene la velocidad bajo carga. Incluye insertos de pinza tanto de 1/4″ como de 6 mm.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 15000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 74 mm
  • Longitud (mm): 203 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg