Kapesní rýsovací jehla, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 459510 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 569 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 459510 150
EAN / GTIN 4045197486462
Číslo výrobce 459510 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák s násuvným klipsem. Rýsovací jehlu lze za účelem ochrany hrotu zasunout, je tak vyloučeno nebezpečí poranění. Hrot lze přebrousit. Nastavitelná délka hrotu. Bezpečné držení hrotu pomocí svěrného pouzdra.
Jehla ze stříbrné oceli nebo z tvrdokovu (délka 40 mm), v pevném šestihranném hliníkovém držáku s rýhováním - nelze ztratit.

Náhradní díl:

Náhradní rýsovací jehly č. 459700