Pérové kružítko s hroty, Délka L: 120mm

Artiklové číslo: 457000 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka rozevření 80 mm
Průřez ramene 7×7 mm
Délka L 120 mm
Druh produktu kružidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Číslo výrobce 457000 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar s dlouhými rameny, z nástrojové oceli. Hroty, resp. měřicí plochy broušené a kalené. Průchozí vřeteno s posuvnou maticí pro rychloposuv a přesné seřízení. Díky kruhové pružině trvale konstantní napětí pružiny.
S výměnnými hroty.

Náhradní díl:

Sada náhradních ocelových hrotů (2dílná) č. 457010.