HSK A63 SEM22X50 Nástrojové držáky HSK A DIN 69893 Form A s násuvným trnem pro frézy s křížovou drážkou ISO 3937.

Artiklové číslo: 4561227
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561227
EAN / GTIN 7291075129373
Číslo výrobce 4561227
L-číslo L24120 2226

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 47 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly