HSK A100 MT4X170 DIN 6383/DIN 228-2 forma D Mezipouzdra pro Morseův kužel s vyřazovací klapkou

Artiklové číslo: 4560286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4560286
EAN / GTIN 7291075129601
Číslo výrobce 4560286
L-číslo L24120 148

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 141 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 100 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 141 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK01C1000
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Délka upínace (LPR) 170 mm
  • Velikost stopky (SS) 100