HSK A100 MT4X170 Adaptador DIN 6383/DIN 228-2 Forma D Tang con Conexión HSK DIN 69893/A

Número de artículo: 4560286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Adaptador de asiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 4560286
EAN / GTIN 7291075129601
Número del fabricante 4560286
Número L L24120 148

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 141 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 141 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Voladizo (LPR) 170 mm
  • Shank Size (SS) 100