• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zámečnický plochý úhelník pozinkovaný, Délka ramen: 250X160mm

Artiklové číslo: 456000 250X160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen 160 mm
Šířka krátkých ramen 25 mm
Tloušťka krátkých ramen 5 mm
Délka dlouhých ramen 250 mm
Šířka dlouhých ramen 25 mm
Tloušťka dlouhých ramen 5 mm
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál ocel
Povrch pozinkováno
Norma DIN 866

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 456000 250X160
EAN / GTIN 4045197206121
Číslo výrobce 456000 250X160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provedení ocel. Povrch pozinkovaný. Stojaté hrany a ploché strany jsou hladce vybroušeny.

Použití:

Pro jednoduché rovnací a rýsovací práce v zámečnictví, klempířství atd.