Bravarski kutnik bez oslonca, pocinčan 250X160 mm

Artikl br.: 456000 250X160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina duljeg kraka 250 mm
Duljina kraćeg kraka 160 mm
Presjek kraka 25×5 mm
Materijal Čelik
Površina pocinčano
Vrsta proizvoda Radionički kut

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 456000 250X160
EAN / GTIN 4045197206121

Opis

Izvedba:

Izvedba od čelika. Pocinčana površina.
Poravnati okomiti bridovi i površine.

Upotreba:

Za jednostavno poravnavanje i označavanje u bravariji, limariji itd.
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
    duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu