BHF MB50-63X87 Dokončovací vřetenové hlavy s přímým nastavením 2 μm pro rozsah průměrů 77 až 500 mm.

Artiklové číslo: 4550255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550255
EAN / GTIN 7291075268249
Číslo výrobce 4550255
L-číslo L23900 11

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 63 mm, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu, max. (DCX) 125 mm, průměr řezu, min. (DCN) 2,5 mm, funkční délka (LF) 49 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 125 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 2.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 49 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 8000 otácky