BHF MB50-63X87 Cabezas Micrométricas de Mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 µm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 500 mm

Número de artículo: 4550255
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550255
EAN / GTIN 7291075268249
Número del fabricante 4550255
Número L L23900 11

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 125 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm, Longitud funcional (LF) 49 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 125 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 49 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 8000 rpm