RE MB50-MB32X144 Redukce pro rozhraní MB

Artiklové číslo: 4550165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550165
EAN / GTIN 7291075140156
Číslo výrobce 4550165
L-číslo L23900 285

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 137 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 32 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 137 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny