RE MB50-MB32X144 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550165
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4550165
EAN / GTIN 7291075140156
Gyártó száma 4550165
L-szám L23900 285

Leírás

Leírás:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 137 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 32 mm

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 137 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm