GTI ER11 ST5/8 M Závitořezná hlava DIN 6499 ER s přímou stopkou

Artiklové číslo: 4548089
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4548089
EAN / GTIN 7291075156881
Číslo výrobce 4548089
L-číslo L24120 1322

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, Průměr tělesa (BD) 0,63″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Velikost připojení (CSI) ER11, vyčnívající délka (LPR) 0,768″, Shank Size (SS) ST5/8

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.278″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.022″
  • Velikost pripojení (CSI): ER11
  • Délka upínace (LPR): 0.768″
  • Délka stopky (LS): 5.905″
  • Velikost stopky (SS): ST5/8