ISO 40 C.CHK ER40 ERIC Kleštinový upínač ISO40 ER20X4″ERIC DIN 6499 ER sklíčidlo s kuželovou stopkou ISO

Artiklové číslo: 4548087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4548087
EAN / GTIN 7291075156829
Číslo výrobce 4548087
L-číslo L24120 1809

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 2,48″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, velikost připojení (CSI) ER40, vyčnívající délka (LPR) 2,156″, Shank Size (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.48″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 1.025″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.12″
  • Velikost pripojení (CSI): ER40
  • Délka upínace (LPR): 2.156″
  • Velikost stopky (SS): 40