ISO 40 C.CHK ER40 ERIC DIN 6499 ER Mandrin à pince de serrage avec queue conique ISO

Réf.: 4548087
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4548087
EAN / GTIN 7291075156829
Réf. fabricant 4548087
Article hors catalogue L24120 1809

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 2.48″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Taille de lattachement (CSI) ER40 ,Longueur dépassement (LPR) 2.156″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.48″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1.025″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.12″
  • Taille de lattachement (CSI): ER40
  • Longueur dépassement (LPR): 2.156″
  • Taille du corps (SS): 40