GTI ER11 ST16X150 M DIN 6499 ER závitořezné sklíčidlo s upínací plochou

Artiklové číslo: 4545024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4545024
EAN / GTIN 7291075133387
Číslo výrobce 4545024
L-číslo L24120 2121

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 16 mm, velikost rozhraní (CSI) ER11, délka límce (LPR) 123 mm, velikost hřídele (SS) 16

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER11
  • Délka upínace (LPR) 123 mm
  • Délka stopky (LS) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 16