GTI ER11 ST16X150 M DIN 6499 ER Mandril roscado com superfície de fixação

N.º do artigo: 4545024
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4545024
EAN/GTIN 7291075133387
Número do fabricante 4545024
Número L L24120 2121

Descrição

Descrição:

Mandril de pinça ER/TG, diâmetro do corpo (BD) 16 mm, tamanho da interface de corte (CSI) ER11, comprimento do braço (LPR) 123 mm, tamanho do eixo (SS) 16

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 16 mm Diâmetro de fixação, máx. no lado da peça (DCONXWS) 7 mm Diâmetro de fixação, mín. no lado da peça (DCONNWS) 0,5 mm Tamanho da interface (CSI) ER11 Comprimento do suporte (LPR) 123 mm Comprimento do cabo (LS) 150 mm Tamanho do cano (SS) 16