BT50 EM 32X115 Svařovací trny DIN6359 / DIN1835 tvar B pro čelní frézy s trnem BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4529010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4529010
EAN / GTIN 7291075130577
Číslo výrobce 4529010
L-číslo L24120 2358

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 71 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, celková délka (OAL) 216,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 71 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 216.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 115 mm
  • Velikost stopky (SS) 50