BT50 EM 32X115 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4529010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4529010
EAN / GTIN 7291075130577
Número del fabricante 4529010
Número L L24120 2358

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 71 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Longitud total (OAL) 216.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 71 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 216.8 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados