Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 600X300mm

Artiklové číslo: 452590 600X300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen 300 mm
Šířka krátkých ramen 40 mm
Tloušťka krátkých ramen 8 mm
Délka dlouhých ramen 600 mm
Šířka dlouhých ramen 40 mm
Tloušťka dlouhých ramen 8 mm
Délka ramen 600 mm
Šířka ramena 40 mm
Tloušťka ramen 8 mm
Pravoúhlost 0,08 mm
Přesnost 2
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál ocel
Norma DIN 875
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 452590 600X300
EAN / GTIN 4045197372192
Číslo výrobce 452590 600X300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.