Kutnik bez oslonca Točnost 2 600X300 mm

Artikl br.: 452590 600X300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 43,14 € kom.
  • 46,53 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875
Duljina krakova 600×300 mm
Preciznost 2
Pravokutnost 0,08 mm
Presjek kraka 40×8 mm
Vrsta proizvoda Kutnik bez oslonca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 452590 600X300
EAN / GTIN 4045197372192

Opis

Izvedba:

Sve površine i skošenja precizno brušena. Kontrolne površine fino brušene.

Upotreba:

Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

Točnost:

DIN 875 / 2 tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,030 mm.
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
    duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu