{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hrotu | 2 mm | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Barva | červená | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Vyrážeč závlaček | |
| Tvar hřídele | 8hran | |
| Průměr hřídele | 10 mm | |
| Tvar nárázové hlavy | válcové | |
| Provedení rázové hlavy | kalená; zušlechtěný | |
| Tvrdost špičky v HRC | 58 | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Hmotnost celkem | 62 g |
| Katalogové číslo | 452 002 6 | |
| EAN / GTIN | 4049002086793 | |
| Číslo výrobce | 452 002 6 | |
| L-číslo | L70030 330 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |