{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Exklusiv | |
| Diámetro punta | 2 mm | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Color | rojo | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Extractor de pasadores | |
| Forma vástago | De 8 caras | |
| Diámetro vástago | 10 mm | |
| Forma cabeza de impacto | cilíndrico | |
| Modelo cabezal de percusión | bonificado; templado | |
| Dureza de la punta en HRC | 58 | |
| Longitud total | 150 mm | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero especial para herramientas | |
| Mango presente | no | |
| Peso total | 62 g |
| Número de artículo | 452 002 6 | |
| EAN / GTIN | 4049002086793 | |
| Número del fabricante | 452 002 6 | |
| Número L | L70030 330 | |
| Fabricante/responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |