PS CAT50 45 M24ISOB Tažný čep pro CAT-MAS G-mm.

Artiklové číslo: 4517003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tažný čep

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4517003
EAN / GTIN 7291075166163
Číslo výrobce 4517003
L-číslo L24000 313

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 25 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M24, velikost dříku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 45 Stupne
  • Délka telesa (LB) 17.95 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Celková délka (OAL) 65.5 mm
  • Velikost stopky (SS) 50