PS CAT50 45 M24ISOB Tirantes Sistema CAT Norma ISO

Número de artículo: 4517003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Tirante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4517003
EAN / GTIN 7291075166163
Número del fabricante 4517003
Número L L24000 313

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 17.95 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Longitud total (OAL) 65.5 mm
  • Shank Size (SS) 50