• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stupňový klíč No. 380100 s ráčnou 1/2″ No. 380200

Artiklové číslo: 4512900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4512900
EAN / GTIN 4017981380003
Číslo výrobce 4512900
L-číslo L60160 2902
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Beschreibung:

  • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8″ bis 1″ und kurzen Hahnverlängerungen
  • Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme
  • 1/2″ Vierkantantrieb
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant
  • Oberfläche: vernickelt
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8″ bis 1″ und kurzen Hahnverlängerungen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku